SIEMENS - SIE3SU11500AB401BA0 PULS. PIATTO VERDE 1NA - 3SU11500AB401BA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Illuminabile:
noDiametro del foro:
22.3 mmCaratteristiche principali
Forma del pulsante - Piatta
Colore del pulsante - Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Numero di elementi di comando - 1
Instabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011209958319
Codice prodotto
SIE3SU11500AB401BA0
Cod. produttore
3SU11500AB401BA0
Produttore
SIE
Forma del pulsante:
Piatta
Colore del pulsante:
Verde
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Numero di elementi di comando:
1
Instabile:
no
Tensione di alimentazione della lampada:
-99999 V
Illuminabile:
no
Diametro del foro:
22.3 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Grado di protezione (IP):
IP67/IP69K
Larghezza del foro di alloggiamento:
29.5 mm
Colore dell'anello frontale:
Cromo
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
11 mm
Con anello frontale:
sì
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
0
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Numero di contatti di scambio:
0


