AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE3SU11501HA201CG0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZ. 40MM 1NC - 3SU11501HA201CG0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3SU11501HA201CG0 PULS.FUNGO EMERG.ROSSO TRAZ. 40MM 1NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Variante

Forma del pulsante:

Colore del pulsante:

Vedi le opzioni disponibiliBianco
Vedi le opzioni disponibiliBlu
Vedi le opzioni disponibiliGiallo
Vedi le opzioni disponibiliNero
Vedi le opzioni disponibiliVerde

Illuminabile:

Diametro del foro:

Numero di contatti NO:

Numero di contatti NC:

Vedi le opzioni disponibili0

Caratteristiche principali

  • Forma del pulsante - Fungo

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

  • Numero di elementi di comando - 1

  • Instabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209956971

Codice prodotto

SIE3SU11501HA201CG0

Cod. produttore

3SU11501HA201CG0

Produttore

SIE

Forma del pulsante:

Fungo

Colore del pulsante:

Rosso

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Numero di elementi di comando:

1

Instabile:

no

Illuminabile:

no

Diametro del foro:

22.3 mm

Grado di protezione (IP):

IP67/IP69K

Larghezza del foro di alloggiamento:

75 mm

Altezza del foro di alloggiamento:

46.4 mm

Con anello frontale:

no

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Numero di contatti di scambio:

0

pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA, 22 mm, rotondo, in metallo, lucido, rosso, 40 mm, permanente con blocco positivo, secondo DIN EN ISO 13850, sblocco a trazione, con disco targhetta giallo, iscrizione: EMERGENCY STOP, con supporto, 1 NC, morsettoa vite Pulsante a fungo di ARRESTO DI EMERGENZA SIRIUS ACT secondo EN ISO 13850 per il comando di applicazioni relative alla sicurezza a prova di manomissione. Siemens offre, sotto il nome commerciale SIRIUS ACT, un portfolio esclusivo di dispositivi di comando e segnalazione con omologazioni di prodotto per il mercato mondiale in tre moderne serie di design in robusto metallo puro e plastica pregiata.Linnovativo concetto di innesto a scatto semplifica talmente il montaggio che per eseguirlo basta una sola mano e non servono attrezzi speciali. Per i fori di montaggio sono sufficienti semplici fori non scanalati, essendo già integrata una protezione antirotazione al 100 %.Grazie al grado di protezione elevato i robusti apparecchi sono adatti allimpiego industriale e in ambiente esterno. È persino possibile la pulizia con getto ad alta pressione. Né polvere, né oli, né liscivia possono comprometterne il funzionamento affidabile.Oltre che con il cablaggio standard, gli apparecchi possono essere collegati alcontrollore anche tramite PROFINET, AS-Interface oppure IO-Link. Potete così ridurre il vostro onere di cablaggio, minimizzare le fonti di errore e ottenere maggiore flessibilità.Il configuratore online grafico supporta in modo confortevole la scelta e lordinazione di singoli apparecchi, pulsantiere e iscrizioni. È disponibile una documentazione completa (ad es. manuale, dati 3D, schema di collegamento). Esecuzioni fornibili: diametro del fungo di 30/40/60 mm, luminoso/non luminoso, sblocco a trazione/a rotazione/a chiave. Avvertenza: Apparecchio completo, fornitura incl. supporto e moduli. SIRIUS ACT - Performance in Action nel comando e nella segnalazione. Semplici da montare, altamente performanti, semplicemente perfetti.