SIEMENS - SIE5SV43460 DIFF. 4P. 63A 30MA TIPO AC - 5SV43460

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Corrente di guasto nominale:
30 ACaratteristiche principali
Differenziale tipo - AC
Corrente di guasto nominale - 30 A
Numero di poli - 4
Corrente nominale - 63 A
Larghezza in numero di moduli - 4
Confezione
1 PZ
Valutazione del prodotto verde
Impronta ecologica: 61.89 kg CO2 eq.
EAN
4001869427942
Codice prodotto
SIE5SV43460
Cod. produttore
5SV43460
Produttore
SIE
Differenziale tipo:
AC
Corrente di guasto nominale:
30 A
Numero di poli:
4
Corrente nominale:
63 A
Larghezza in numero di moduli:
4
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Selettivo:
no
Tempo d'intervento a controllo elettronico digitale:
no
Tensione nominale:
400 V
Corrente nominale di breve durata Icw:
10 kA
Accessoriabile:
sì
Frequenza:
50 Hz
Con dispositivo di bloccaggio:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...35 mm²
Profondità di incasso:
70 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...45 °C