ARTELETA INTERNATION - ART3656.25.09 DEVIATORE BIANCO GHIAC. 16A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Variante
Sistema di cablaggio:
DeviatoreTipo di superficie:
LucidoCaratteristiche principali
Sistema di cablaggio - Deviatore
Funzionamento - Basculante / pulsante
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Colore - Bianco
Numero di azionatori - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4011334240112
Codice prodotto
ART3656.25.09
Cod. produttore
3656.25.09
Produttore
ART
Sistema di cablaggio:
Deviatore
Funzionamento:
Basculante / pulsante
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Numero di azionatori:
1
Interruttore assiale:
no
Tipo di superficie:
Lucido
Materiale:
Plastica
Corrente nominale:
10 A
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
16 AX