3F FILIPPI S.P.A. - 3FF47572 3F EMILIO TK LED 2000/BREAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2400...2400 K
Max prestazioni del sistema - 35.1 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A medio raggio 20-40°
Confezione
1 PZ
EAN
8015466136578
Codice prodotto
3FF47572
Cod. produttore
47572
Produttore
3FF
Temperatura di colore:
2400...2400 K
Max prestazioni del sistema:
35.1 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A medio raggio 20-40°
Regolabile:
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
sì
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1982 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
90-100
Diametro esterno:
130 mm
Altezza / Profondità:
105 mm
Adatto per lampade di potenza:
31...31 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
130 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
230 mm
Fattore di potenza:
0.95
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG1


