3F FILIPPI S.P.A. - 3FF58956 3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466131443
Codice prodotto
3FF58956
Cod. produttore
58956
Produttore
3FF
3F LEM 4 HO LED 280 CR AMPIO.Flusso luminoso dell'apparecchio 39828 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio,sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneampia, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata.Dimensioni: 757x542 mm, altezza 129 mm. Peso 16,7 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,classe I, 2 driver.Potenza dell'apparecchio 302 W.Temperatura ambiente da 30°C fino a +45°C.Connessione rapida.4 moduli LED lineari MidPower da 70W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Soffitto / Parete / Sospensione.