AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0811 VETRO VT CON GUARNIZIONE (10 PZ)

copiacopia
3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0811 VETRO VT CON GUARNIZIONE (10 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466137704

Codice prodotto

3FFA0811

Cod. produttore

A0811

Produttore

3FF

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Vetro per proteggere il vano ottico dalla polvere e la lente da esalazioni nocive. Consigliato in ambienti molto sporchi o nei quali si usano agenti chimici aggressivi. Vetro VT con guarnizione (10 PZ). La confezione contiene 10 pezzi.