3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0812 VETRO VS CON GUARNIZIONE (10 PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Opale
Confezione
1 PZ
EAN
8015466137711
Codice prodotto
3FFA0812
Cod. produttore
A0812
Produttore
3FF
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Vetro per proteggere il vano ottico dalla polvere e la lente da esalazioni nocive. Consigliato in ambienti molto sporchi o nei quali si usano agenti chimici aggressivi. Vetro VS con guarnizione (10 PZ). La confezione contiene 10 pezzi.