AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20139 3F LINUX L 60 LED DALI AMPIO L1778

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 9297 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Lunghezza - 1778 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466130255

Codice prodotto

3FFA20139

Cod. produttore

A20139

Produttore

3FF

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

9297 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Lunghezza:

1778 mm

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore del corpo:

Bianco

Larghezza:

62 mm

Con lampada:

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Indice di resa cromatica:

80-89

Materiale (del corpo):

Acciaio

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Classe di protezione:

I

Emissione luminosa:

Diretta

Altezza / Profondità:

32 mm

Unità luminosa per struttura continua 3F Linux S.Rendimento luminoso 100%.Flusso luminoso dell'apparecchio 9297 lm.Distribuzionediretta simmetrica ampia.UGR <22 (EN 124641).Efficienza apparecchio 143 lm/W.Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore biancocon molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox.Lenti a distribuzione ampia in metacrilato trasparente con superficie esterna piana.Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 32 mm. Peso 2,33 kg.Grado di protezione IP40.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C. Cablaggio elettronico DALI 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,95 a pieno carico,corrente costante in uscita, classe I.Potenza dell'apparecchio 65 W.ENEC. Assil Quality.Flicker: <4%.Alimentatore 230 Vac/Vdc conforme EN 60598-2-22. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 15%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da 20°C fino a +40°C.Collegamento alla struttura con spina a 5 poli con selezione di fase (cavi H05ZUHalogen Free di sezione 0,5mm² HT90).Umidità relativa UR: <85%.Modulo LED lineare da 60W/840.Codice fotometrico 840/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 4000 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.