3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA20335 3F LINUX D 2X30 LED L1778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8015466130309
Codice prodotto
3FFA20335
Cod. produttore
A20335
Produttore
3FF
Unità luminosa in acciaio zincato a caldo, verniciato a base di poliestere in colore bianco con molle di fissaggio a scomparsa e ganci di sicurezza in acciaio inox. Schermo curvo in policarbonato autoestinguente, stabilizzato agli UV, opale, con superficie esterna liscia. Dimensioni: 1778x62 mm, altezza 47 mm. Peso 2,63 kg. Grado di protezione IP40. Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). Resistenza al filo incandescente 650°C. 2x31W. 7835 lm. 4000 K