3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA5184 VETRO STAMPATO PER BETA 2X I3F 76-L1565

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Lunghezza - 1570 mm
Larghezza - 236 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8015466127033
Codice prodotto
3FFA5184
Cod. produttore
A5184
Produttore
3FF
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza:
1570 mm
Larghezza:
236 mm
Altezza / Profondità:
105 mm
Vetro stampato anabbagliante, non combustibile, temprato, alloggiato e bloccato alla cornice perimetrale monoblocco in acciaio zincato, guarnizione di tenuta. Per installazioni antecedenti l'anno 2010 si perde l'apertura a cerniera per Beta 2x i3F 76 - L1565. 1570x236x105mm.