AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3F FILIPPI S.P.A. - 3FF59158 3F LEM 2 LED 100/865 CR AMPIO

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015466129150

Codice prodotto

3FF59158

Cod. produttore

59158

Produttore

3FF

3F LEM 2 LED 100/865 CR AMPIO.Flusso luminoso dell'apparecchio 16102 lm.Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare.Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio,sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette diraffreddamento autopulenti per effetto camino.Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio di colore bianco ancorato solidamente aidissipatori e termicamente separato.Lenti 3F Lens fotoincise in metacrilato, ad alta efficienza luminosa per distribuzioneampia, fissate ai moduli LED.Apparecchio a temperatura superficiale limitata. Dimensioni: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,55 kg.Grado di protezione IP65.Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule).Resistenza al filo incandescente 650°C.Cablaggio elettronico 230V50/60Hz, fattore di potenza >0,95, corrente costante in uscita,classe I, 1 driver.Potenza dell'apparecchio 113 W.Alimentatore 230 Vac/Vdc. In DC la potenza e il flusso di defaultsono pari al 100%, in AC restano al 100%.Temperatura ambiente da -30°C fino a +55°C.Connessione rapida.Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire le temperatureottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile.Umidità relativa UR: <85%.2 moduli LED lineari MidPower da 50W/865.Codice fotometrico 865/339.Indice di resa cromatica CRI >80.Temperatura di colore nominale CCT 6500 K.Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3.Soffitto / Parete / Sospensione.