3F FILIPPI S.P.A. - 3FFA0465 26 MTH (PITTOGRAMMA P1 LINDA L660)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta adesiva
Direzione - Sinistra
Significato del pittogramma - Via di fuga
Biadesivo - sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1) - 10 m
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015466015415
Codice prodotto
3FFA0465
Cod. produttore
A0465
Produttore
3FF
Modello:
Etichetta adesiva
Direzione:
Sinistra
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Biadesivo:
sì
Distanza di riconoscimento (norme DIN 4844-1):
10 m
Spessore del materiale:
1 mm


