AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000006085 SCOTCH 130C NASTRO AUTOAGGLOMERANTE 19MM

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Lunghezza - 0.0091 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0054007417175

Codice prodotto

3MI7000006085

Cod. produttore

7000006085

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Lunghezza:

0.0091 m

Trasparente:

no

Resistenza alla temperatura:

0...90 °C

Nastro per giunzioni in gomma Scotch® 130C, 19 mm x 9,1 m, 24 per confezione 'Scotch® 130C nastro in gomma è ideale per diverse applicazioni in cui sono richieste proprietà di tenuta. Sono incluse la sigillatura di fascette, la chiusura di guarnizioni, l'isolamento di giunzioni di lamelle, accumulo di rivestimento e la costruzione di guaine ausiliarie.