3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000006089 NASTRO SCOTCHFIL 38X1,5 CMI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 38 mm
Materiale - Altri
Spessore - 3.2 mm
Lunghezza - 1.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
0054007417502
Codice prodotto
3MI7000006089
Cod. produttore
7000006089
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
38 mm
Materiale:
Altri
Spessore:
3.2 mm
Lunghezza:
1.5 m
Isolante:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
sì
Scotchfil™ Nastro per isolamento e sigillature autoagglomerante 38mm x 1,5m Lo stucco per isolamento elettrico 3M™ Scotchfil™ può essere avvolto, allungato o modellato intorno a forme irregolari per un accumulo di materiale isolante rapido e uniforme. Utilizzare lo stucco 3M™ Scotchfil™ per isolare connessioni fino a 600 volt e per completare connessioni ad alta tensione per regolare, eliminare irregolarità delle barre di trasmissione e creare una protezione contro l'umidità sulle uscite dei cavi a terra in giunzioni ad alta tensione. Componente omologato UL per temperatura di 80 °C se usato in combinazione con i nastri Scotch® Super 33+™ o Scotch® Super 88.Per maggiori informazioni consulta il video al link https://multimedia.3m.com/mws/media/1925118O/3m-premium-vinyl-electrical-tapes-3m-mro-electrical-tapes-italy-substantial-damages.mp4