AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000006135 NASTRO 51 A W 50X305EX CV 431

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000006135 NASTRO 51 A W 50X305EX CV 431

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 50.8 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.508 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0054007428077

Codice prodotto

3MI7000006135

Cod. produttore

7000006135

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

50.8 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.508 mm

Lunghezza:

0.0305 m

Resistente ai raggi UV:

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

no

Resistenza alla temperatura:

-48...80 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Nastro di protezione anticorrosivo per tutte le condizioni meteorologiche 3M™ Scotchrap™ 51, 51 mm x 30,5 m, 12 per confezione Con un'eccellente resistenza ai raggi UV e una temperatura di esercizio di 80 °C, il nastro 51 3M™ Scotchrap™ offre una resistenza eccellente alla corrosione in qualsiasi condizione atmosferica per tubi, condotti e raccordi, interrati o non. È idoneo in un'ampia gamma di temperature ed è resistente a impatti, abrasione e forature. NOTA: il primer per tubi 3M™ Scotchrap™ deve essere utilizzato con tutti i nastri anticorrosivi.