3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035266 92EB 643 TERM MT AUTORESTRINGENTE TRIPOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per interni - no
Confezione
1 PZ
EAN
8021684442957
Codice prodotto
3MI7000035266
Cod. produttore
7000035266
Produttore
3MI
Adatto per interni:
no
3M™ Terminale QT-II 92-EB 64-3 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 17,5 kV Umax. Kit per cavo tripolare. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.


