AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035267 93EB 623 TERM MT AUTORESTRINGENTE TRIPOL

copiacopia
3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035267 93EB 623 TERM MT AUTORESTRINGENTE TRIPOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per interni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684446733

Codice prodotto

3MI7000035267

Cod. produttore

7000035267

Produttore

3MI

Adatto per interni:

no

3M™ Terminale QT-II 93-EB 62-3 kit di Media Tensione autorestringente per applicazioni fino a 24 kV Umax. Kit per cavo tripolare. I Terminali di Media Tensione 3M™ serie QTII sono progettati utilizzando un esclusivo sistema di applicazione a freddo. Gli isolatori hanno una struttura monoblocco e vengono forniti dilatati su un supporto spiralato rimovibile per offrire semplicità ed efficienza applicativa. Il sistema di controllo del campo elettrico è integrato nel corpo dell’isolatore per evitare operazioni complesse durante l’installazione. Le proprietà specifiche del corpo isolante in gomma siliconica consentono di coprire una vasta gamma di sezioni cavo a temperature comprese da -20°C a +50°C. I Terminali 3M™ serie QTII soddisfano ed eccedono i requisiti della norma Europea CENELEC HD 629.1.