AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000035344 SCOTCHCAST 40 KIT 92NBA 7

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Sezione nominale conduttore - 35...240 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684712197

Codice prodotto

3MI7000035344

Cod. produttore

7000035344

Produttore

3MI

Modello:

Resina colata

Sezione nominale conduttore:

35...240 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Kit per giunzione in linea 3M™ Scotchcast™ 92-NBA7, 1 kV,(29-64 mm) Il modello RoHS 3M™ Scotchcast™ è conforme al kit in resina poliuretanica per giunture della conduttura Premium In per usi generici. La linea di serie 92-NBA è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo principale per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit serie 92-NBA consente una facile e rapida installazione grazie al nuovo beccuccio brevettato 3M™ integrato nel sacchetto in resina e nel contenitore del kit. L'impostazione corretta dei cavi viene assicurata dalla completa trasparenza del contenitore del kit. La resina poliuretanica 3M™ Scotchcast™ 40 idrorepellente è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.