AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000042541 SCOTCH SUPER 33 19X20X0,18 NASTRO PVC

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0054007061328

Codice prodotto

3MI7000042541

Cod. produttore

7000042541

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Larghezza:

19 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

0.18 mm

Lunghezza:

20 m

Trasparente:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

-18...105 °C

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante in PVC Scotch® Super 33+™, 19 mm x 20,1 m, 100 rotoli per confezione Il nastro isolante Scotch® Super 33+™ è un nastro nero che combina la flessibilità di un supporto in PVC con eccezionali proprietà isolanti per fornire fondamentale isolamento elettrico a giunzioni fino a 600 V. Resistente a usura, corrosione e raggi UV, è un ottimo rivestimento protettivo per cavi e cablaggi ad alta tensione. Omologato UL e CSA, resiste ad alcali e acidi ed è ignifugo. Prestazioni eccellenti in tutte lecondizioni metereologiche, in caso di temperature basse fino a -18 °C e di temperature alte fino a 105 °C.Per maggiori informazioni consulta il video al link https://multimedia.3m.com/mws/media/1925118O/3m-premium-vinyl-electrical-tapes-3m-mro-electrical-tapes-italy-substantial-damages.mp4