AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000092581 SCOTCHCAST KIT 92NA6U

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

  • Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8021684702877

Codice prodotto

3MI7000092581

Cod. produttore

7000092581

Produttore

3MI

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Kit in resina 3M™ Scotchcast™ FR serie 92-NAU dimensione A6, 1 kV. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ conforme alla direttiva RoHS, senza alogeni - La linea di serie 92-NAU del kit in resina poliuretanica per giunture di condutture premium resistente alle sostanze chimiche è adatta per applicazioni fino a 1 KV coprendo la sezione trasversale del cavo per dimensioni che vanno da 1,5 mm2 a 240 mm2. Il design del kit di serie 92-NAU assicura la corretta impostazione dei cavi durante l'installazione grazieal separatore di fase incluso e alla completa trasparenza del contenitore del kit. Ritardante di fiamma 3M™ Scotchcast™ 1402FR idroreppellente, senza alogeni - La resina in poliuretano resistente alle sostanze chimiche è conforme agli standard CENELEC HD631.1 S2 e alle direttive UE 2002/95/EC (RoHS) e UE 1907/2007/EC (REACH), garantendo così il maggior grado di isolamento elettrico per applicazioni professionali.