3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000098849 CTW 602 9548 GUAINA TERMORESTRINGENTE P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 9.5 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 4.7 mm
Colore - Altri
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
8712403015148
Codice prodotto
3MI7000098849
Cod. produttore
7000098849
Produttore
3MI
Diametro interno prima del restringimento:
9.5 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
4.7 mm
Colore:
Altri
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
Altri
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
0.15 m
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.6 mm
Materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C


