3M ITALIA S.P.A. - 3MI7000138512 SCOTCH 23 MISURA 2 X 30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Larghezza - 50.8 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.0091 m
Trasparente - no
Confezione
16 PZ
EAN
0054007150336
Codice prodotto
3MI7000138512
Cod. produttore
7000138512
Produttore
3MI
Colore:
Nero
Larghezza:
50.8 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.0091 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
0...90 °C
Nastro di giuntaggio in gomma Scotch® 23 Il nastro Scotch 23 è altamente conformabile, realizzato in gomma etilenpropilenica autofondente a voltaggio altamente isolante. Non contiene alogeni, resiste ai raggi ultravioletti, all'ozono e non è vulcanizzato. È compatibile con tutti i cavi di isolamento sintetici e con i cavi di isolamento in carta con materiale migrante. Dopo l'applicazione, i vari strati del nastro si saldano insieme in forma omogenea.