3M ITALIA S.P.A. - 3MI7100116846 ET27 50MMX55M MC4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 50 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.055 m
Trasparente - no
Confezione
4 PZ
EAN
7449077316790
Codice prodotto
3MI7100116846
Cod. produttore
7100116846
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.055 m
Trasparente:
no
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 50mm x 55mt - confezione 4 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente, sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.