A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-531 CA6165 multifunzione norma quadri/macchi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078116993
Codice prodotto
AMR11-0000-531
Cod. produttore
11-0000-531
Produttore
AMR
C.A 6165 multifunzione EN61439 + softwareTouchscreen capacitivo a coloriSequenze di test automaticheMemorizzazione dei test su scheda di memoria fino a 32 GBProva dielettrica AT 5 kVAC/ 6 kVDC, test di continuità 25 A, isolamento 1.000VCorrentedi dispersione con metodo di sostituzione, PE, differenziale e di contattoTempo di scarica esterna e interna fino a 10 sec / 550 V piccoTest funzionale P, Q, S, PF, Cos f, THDU, THDI, U e IIngressi / uscite per pedale di comando, spie di segnalazione, PCCompatibile con reti TT, TN, IT 230 V / 115 VLo strumento di verifica C.A 6165 consente di realizzare tutte le misure necessarie per controllare la sicurezza degli apparecchi elettrici portatili, delle macchine e dei quadri elettrici. È quindiideale per eseguire i test necessari per la certificazione della sicurezza elettrica degli apparecchi nell’ambito delle verifiche di conformità a fine produzione, per i controlli periodici o per la manutenzione.Lo strumento consente di eseguire tuttele misure e i test necessari a garantire la conformità degli apparecchi elettrici:Test Continuità 200 mA, 4 A, 10 A, 25 ACorrenti di fase e di dispersione TRMSTensione / frequenzaCorrente di dispersione sostitutivaCorrente di dispersione differenzialeCorrente di dispersione di contattoCorrente di dispersione di terra (PE)Prova funzionale con misura della potenza assorbitaProva dielettrica AC e DCTempo di scaricaIspezione funzionale e visivaResistenza di isolamento 50 V / 100 V / 250 V / 500 V e 1.000 VPotenze (attive, reattive e apparenti) e THDIl software PC MT Link fornito in dotazione facilita l’analisi dei dati di misura, permettendo:Il download dei risultati delle prove su PC per salvarli in un database e creare report.Il download di programmi di prova dal PC al dispositivo per eseguire test predefiniti.Definizione sequenze di test automatiche.