AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 MTX3291 MULTIMETRO DIGITALE60.000 PT,TRM

copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMTX3291 MTX3291 MULTIMETRO DIGITALE60.000 PT,TRM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078071285

Codice prodotto

AMRMTX3291

Cod. produttore

MTX3291

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,001 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,001 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,01 µA

Con misurazione della temperatura:

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,01 Ohm

Misura della capacità:

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

600 kHz

Max temperatura misurabile:

800 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Grado di protezione (IP):

IP67

Max capacità misurabile:

60000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

Memoria valore minimo (MIN):

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Interfaccia infrarossi (IR):

MTX3291 Multimetro digitale IP67 TRMS 100kHzAmpio display LCD per la visualizzazione multiparametri su schermo 7 x 52 mm retroilluminato.Strumenti di analisi: monitoraggio orodatato relativo, Peak +/- e misure secondarie per un multimetro di sempliceutilizzo con tastiera digitale illuminata.Ergonomia ottimizzata: scatola ermetica IP67, morsetti di misura sicurezza IEC 611 1 V CAT III / 6 V CAT IV, alimentazione mediante pila o batteria NI-MH (su caricatore esterno), richiamo contestuale del collegamento allo schermo.Molteplici grandezze misurate intorno alla funzione principale, misura relativa o misura di corrente diretta mediante pinza (uscita mV) integrando il rapporto di trasformazione per un multimetro evoluto.Comunicazione USB mediante il software SX-DMM fornito e comandi di programmazione SCPI.I multimetri portatili con display digitale per la misura diretta delle principali grandezze elettriche si avvalgono di un design innovativo che li rende compatti, robusti, protetti contro le intemperie e facili da maneggiare grazie agli studi ergonomici effettuatiMultimetri user-friendly:• Schermo LCD 70X52 mm ad elevata leggibilita• Richiamo contestuale dei collegamenti elettrici su schermo• Portata automatica di corrente, ingresso unico fino a 10A• Misure complementari alla misura principale per agevolare l’analisi• Monitoraggio orodatato dei valori MIN/MAX e AVG, dei picchi di tensione e di corrente• Software SX-DMM: permette l’elaborazione in tempo reale dei dati su un PCAltre caratteristiche:• Classe di protezione: IP67 adatti per l’uso all’esterno in ogni situazione meteorologica e protetti contro la polvere• Alimentazione: 4 batterie standard di tipo AA o 4 batterie Ni-MH ricaricabili con un accessorio esterno HX0051B (in opzione)• Autonomia: fino a 400 ore con batterie standard.