AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU ETT4Q30 DIFF TROMBA 100V 30 15 7.5W EN54 24

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072542415

Codice prodotto

TUTTU ETT4Q30

Cod. produttore

TU ETT4Q30

Produttore

TUT

ETT4Q30: diffusore a tromba. Diffusore acustico a tromba ripiegata di sezione rettangolare, certificato EN54-24, contenitore in ABS autoestinguente conforme UL94V0, con staffa di fissaggio. • Grado di protezione IP66. Trasformatore audio a 100V, selezione di potenza, con filtro passa alto. • Potenza 30-15-7,7 W. • Impedenza nom.:333 - 666 - 1333 ohm • Risposta in frequenza: 350 - 10000 Hz • Sensibilità 1W/1m: 105,5dB • SPL max: 120,2dB • Peso: 1,9 kg. • Dimensioni A 117 (170) x L 180,5 x P 231 mm. • Colore: grigio chiaro