AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

A.T.E.C. SRL - TUTTU RD2502N CENTRALINO ATT 2 PROG STEREO

copiacopia
A.T.E.C. SRL - TUTTU RD2502N CENTRALINO ATT 2 PROG STEREO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Preamplificatore

  • Numero di uscite degli altoparlanti - 20

  • Numero di ingressi microfonici - 1

  • Potenza audio in uscita a 4 Ohm - 200 W

  • Con telecomando / controllo remoto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021076953

Codice prodotto

TUTTU RD2502N

Cod. produttore

TU RD2502N

Produttore

TUT

Modello:

Preamplificatore

Numero di uscite degli altoparlanti:

20

Numero di ingressi microfonici:

1

Potenza audio in uscita a 4 Ohm:

200 W

Con telecomando / controllo remoto:

Numero di ingressi digitali:

2

Numero di uscite digitali:

2

Larghezza:

430 mm

Altezza:

440 mm

Profondità:

325 mm

Colore:

Nero

Centrale 2 programmi stereo, con cambiofunzioni, on/off generale, ingresso microfonico prioritario. Centrale tipo ‘ Slim line ‘ per la diffusione sonora contemporanea di 2 programmi stereo Hi-Fi indipendenti, per impianti fino a 260 zone espandibili, completo di alimentatore stabilizzato da 24V 6,5A. Il sistema prevede la servoaccensione e il cambiofunzioni per ogni sorgente audio. Sistema a infrarosso passante per il controllo remoto di sorgenti sonore con telecomando a infrarossi. Caratteristiche: - 2 ingressi stereo tipo AUX (CD, HD, TUNER, lettori MP3, PC, SAT, ecc) sensibilità 500 mV con connettori pin RCA - controlli di volume disponibili nel pannello posteriore - 1 ingresso Microfonico attivo prioritario con sensibilità 12 Vpp (MC1501, MCZ501, ecc) - alimentatore interno stabilizzato, a basso rumore, con protezione elettronica, 24Vdc da 6,5A (idoneo all’alimentazione di 20 diffusori tipo 508/530-10, oppure 50 tipo 503, 10 tipo 530-20 o 7 tipo 530-30) - 2 prese uscite per i controlli remoto a infrarosso - 2 prese per schede cambiofunzioni SUF o dispositivo a infrarossi TIF - 2 uscite stereo con segnale attivo standard 12 Vpp - uscita per servoaccensione di alimentatori supplementari - presa alimentazione servoassistita 110/230 Vac, 200W max - installabile su mobili a norma rack 19"con apposito accessorio; ingombro 1 unità Alimentazione: 110/230 Vac, 50/60 Hz. Dimensioni: A 44 x L 430 x P 325 Peso: 4 Kg.