ABB SPA - ABB05094 CANALE CABLAGGIO PVC 25X100 8/12


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Larghezza - 25 mm
Colore - Grigio
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
1 M
EAN
8000126050943
Codice prodotto
ABB05094
Cod. produttore
05094
Produttore
ABB
Altezza:
100 mm
Larghezza:
25 mm
Colore:
Grigio
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Punzonato
Passo delle fessure:
20 mm
Lunghezza:
2000 mm
Con coperchio:
sì
Larghezza della fessura:
8 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
1650 mm²