AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB05302 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 25

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB05302 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per canale di larghezza - 25 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126053029

Codice prodotto

ABB05302

Cod. produttore

05302

Produttore

ABB

Per canale di larghezza:

25 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 25mm.