AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB05304 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 40

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB05304 COPERCHIO CANALE CABLAGGIO PVC 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per canale di larghezza - 40 mm

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Colore - Grigio

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 M

EAN

8000126053043

Codice prodotto

ABB05304

Cod. produttore

05304

Produttore

ABB

Per canale di larghezza:

40 mm

Lunghezza:

2000 mm

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Coperchio di ricambio per canale di cablaggio, base 40mm.