ABB SPA - ABB06513 COPERCHIO DEVIAZIONE DISCESA 90? Z 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 150 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8000126065138
Codice prodotto
ABB06513
Cod. produttore
06513
Produttore
ABB
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
150 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Coperchio per deviazione piana a 90° in discesa


