AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07353 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 150

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07353 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126073539

Codice prodotto

ABB07353

Cod. produttore

07353

Produttore

ABB

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione piana a T completa di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.