AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07518 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 200/150

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07518 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 200/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 150 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126075182

Codice prodotto

ABB07518

Cod. produttore

07518

Produttore

ABB

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

150 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.