AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07521 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 500/400

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07521 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 500/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 400 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126075212

Codice prodotto

ABB07521

Cod. produttore

07521

Produttore

ABB

Larghezza lato grande:

500 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

400 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.