AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07571 TESTATA CHIUSURA H75 Z 75

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07571 TESTATA CHIUSURA H75 Z 75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 75 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126075717

Codice prodotto

ABB07571

Cod. produttore

07571

Produttore

ABB

Larghezza del canale portacavi:

75 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Testata di chiusura