AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB07673 MENSOLA LEGGERA DA 150 Z.

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB07673 MENSOLA LEGGERA DA 150 Z.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 100 mm

  • Lunghezza - 213 mm

  • Modello - Mensola per profilato

  • Materiale - Acciaio

  • Adatto per sistemi portacavo di larghezza - 150...150 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126076738

Codice prodotto

ABB07673

Cod. produttore

07673

Produttore

ABB

Altezza:

100 mm

Lunghezza:

213 mm

Modello:

Mensola per profilato

Materiale:

Acciaio

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

150...150 mm

Larghezza:

17 mm

Superficie:

Zincato Sendzimir

Angolo (valore):

90...90 °

Mensola leggera stampata (zincatura tipo sendzimir)