AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB09600 DEVIAZIONE A SNODO H60 GAC 100

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB09600 DEVIAZIONE A SNODO H60 GAC 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126096002

Codice prodotto

ABB09600

Cod. produttore

09600

Produttore

ABB

Deviazione a snodo da 0° a 90° in salita e discesa in lamiera d’acciaio al carbonio EN 10111 DD11 MAC zincata a caldo dopo la lavorazione secondo Norma UNI 1461, Norma CEI 7-6 e BS 729, interasse traversini 300 mm