ABB SPA - ABB10900 TORRETTA UNDERNET 16 FRUTTI - COP. CAVO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello coperchio - Rettangolare
Numero RAL - 7021
Colore - Grigio
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili - 20
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8000126111972
Codice prodotto
ABB10900
Cod. produttore
10900
Produttore
ABB
Modello coperchio:
Rettangolare
Numero RAL:
7021
Colore:
Grigio
Numero di scatole porta apparecchi installate / installabili:
20
Con incavo per rivestimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Telaio di protezione rivestimento pavimento (moquette, linoleum, etc.):
sì
Adatto per lavaggio bagnato:
sì
Profondità rientro per montaggio a filo pavimento (spessore cornice):
5 mm
Lunghezza esterna:
300 mm
Larghezza esterna:
100 mm


