AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB17355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 S/COPERCHIO

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17355 DEVIAZIONE PIANA T H75 Z 300 S/COPERCHIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T orizzontale

  • Larghezza del canale portacavi - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Raggio interno di curvatura - 125 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126173550

Codice prodotto

ABB17355

Cod. produttore

17355

Produttore

ABB

Tipo di costruzione:

Derivazione a T orizzontale

Larghezza del canale portacavi:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Raggio interno di curvatura:

125 mm

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Derivazione piana a T senza coperchio