AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB17520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 S/COP

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB17520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300 S/COP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 75 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8000126175202

Codice prodotto

ABB17520

Cod. produttore

17520

Produttore

ABB

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

75 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Riduzione simmetrica in lamiera d'acciasio zincato sendzimir per canalemaltezza 75, base:400/300mm.