AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA023351R1 COMANDO MOTORE 110V CA-CC S7

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA023351R1 COMANDO MOTORE 110V CA-CC S7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tipo di interruttore - Azionamento magnetico

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...110 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644233518

Codice prodotto

ABB1SDA023351R1

Cod. produttore

1SDA023351R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tipo di interruttore:

Azionamento magnetico

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...110 V

COMANDO MOTORE 110V CA-CC S7 PER INTERRUTTORI