AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA037395R1 TRASF.TOROIDALE CHIUSO D.110 RCQ

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA037395R1 TRASF.TOROIDALE CHIUSO D.110 RCQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

  • Corrente nominale primaria In - 0.03 A

  • Corrente nominale secondaria - 30 A

  • Diametro dell'apertura - 110 mm

  • Con guida di rame - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644373955

Codice prodotto

ABB1SDA037395R1

Cod. produttore

1SDA037395R1

Produttore

ABB

Modello:

Trasformatore di corrente a cavo / barra passante (a finestra)

Corrente nominale primaria In:

0.03 A

Corrente nominale secondaria:

30 A

Diametro dell'apertura:

110 mm

Con guida di rame:

no

Toroide chiuso per sganciatore differenziale