AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038291R1 SG.APERTURA 120/127V E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038291R1 SG.APERTURA 120/127V E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 120...127 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 120...127 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644382919

Codice prodotto

ABB1SDA038291R1

Cod. produttore

1SDA038291R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

120...127 V

Tensione nominale di comando Us DC:

120...127 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

120...127 V

SBLOCCO DI APERTURA RILASCIO DI ALIMENTAZIONE 120 / 127V DC / AC (IEC) 125 / 127V DC / AC (UL) E1 / 6-T8