AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038296R1 SG.CHIUSURA 24V CC E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038296R1 SG.CHIUSURA 24V CC E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Con funzione di riarmo automatico -

  • Con funzione di sgancio automatico - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644382964

Codice prodotto

ABB1SDA038296R1

Cod. produttore

1SDA038296R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

24...24 V

Tensione nominale di comando Us DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Con funzione di riarmo automatico:

Con funzione di sgancio automatico:

no

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

24...24 V

SG.CHIUSURA 24V CC E1 6-T8 PER INTERRUTTORI DI POTENZA