AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA038323R1 COMANDO A MOTORE 100/130V E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA038323R1 COMANDO A MOTORE 100/130V E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...130 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...130 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...130 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644383237

Codice prodotto

ABB1SDA038323R1

Cod. produttore

1SDA038323R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...130 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...130 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...130 V

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura