AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA050159R1 SG.APERTURA SUPPLEMENTARE 48V E1/6-T8

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA050159R1 SG.APERTURA SUPPLEMENTARE 48V E1/6-T8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 48...48 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Con funzione di riarmo automatico - no

  • Con funzione di sgancio automatico -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644502829

Codice prodotto

ABB1SDA050159R1

Cod. produttore

1SDA050159R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

48...48 V

Tensione nominale di comando Us DC:

48...48 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Con funzione di riarmo automatico:

no

Con funzione di sgancio automatico:

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

48...48 V

SG.APERTURA SUPPLEMENTARE 48V E1 6-T8 PER INTERRUTTORI DI POTENZA