ABB SPA - ABB1SDA054926R1 RHD T4-T5 F/P NORM. DIRETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con serratura a chiave - no
Lucchettabile - sì
Colore - Grigio
Adatto per arresto di emergenza - no
Con blocco di ravvio - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8015644557089
Codice prodotto
ABB1SDA054926R1
Cod. produttore
1SDA054926R1
Produttore
ABB
Con serratura a chiave:
no
Lucchettabile:
sì
Colore:
Grigio
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con blocco di ravvio:
no
Con asse prolungato:
no
Adatto per interruttore di potenza:
sì
Adatto per interruttore sezionatore:
sì




