AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA059599R1 MOS T1-T2 AFFIAN.110..250Vac/dc new5cavi

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA059599R1 MOS T1-T2 AFFIAN.110..250Vac/dc new5cavi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 110...250 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 110...250 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 110...250 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644620066

Codice prodotto

ABB1SDA059599R1

Cod. produttore

1SDA059599R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

110...250 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

110...250 V

Tensione nominale di comando Us DC:

110...250 V

COMANDO MOS T1-T2 AFFIAN.110..250VAC DC NEW5CAVI A MOTORE PER INTERRUTTORI