AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ABB SPA - ABB1SDA060397R1 MOE T6 110...125 Vac/dc

ABB SPA
copiacopia
ABB SPA - ABB1SDA060397R1 MOE T6 110...125 Vac/dc

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 100...125 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC / DC

  • Tipo di interruttore - Azionamento a motore

  • Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 100...125 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 100...125 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8015644628710

Codice prodotto

ABB1SDA060397R1

Cod. produttore

1SDA060397R1

Produttore

ABB

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

100...125 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC / DC

Tipo di interruttore:

Azionamento a motore

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

100...125 V

Tensione nominale di comando Us DC:

100...125 V

COMANDO MOE T6 110...125 VAC DC A MOTORE PER INTERRUTTORI